Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215252 Endstück (B x H) 170 mm x 95 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965367-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215252
EAN/GTIN:
     4012195430384
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
OBO Endstück BSK-E090511 95x170mm f. BSK I90/E30

Endstück für Brandschutzkanal, inkl. anteiligem Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Weitere technische Daten: Ausführung=links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt=30
Außenhöhe=95 mm
Außenbreite=170 mm
Innenhöhe=50 mm
Innenbreite=110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=4
Ummantelung=ohne
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
170 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012195430384, OBO Bettermann, 7215252, BSK-E090511
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 18,06*
1
€ 7,90*
ab € 16,41*
€ 19,49*
1
€ 4,99*
ab € 17,54*
€ 20,71*
1
€ 4,50*
ab € 17,93*
€ 21,18*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 22,53*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 26,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.