Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215632 T-Stück (B x H) 140 mm x 120 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1964719-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215632
EAN/GTIN:
     4012196461585
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
Wandausleger
T-Stück für BSKH I90/E30 50x60mm, I90/E30

T-Stück für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an allen Kanalenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungsstreifen und Verbindungsschrauben.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: T-Stück · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Weitere technische Daten: Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt=30
Außenhöhe=120 mm
Außenbreite=140 mm
Innenhöhe=50 mm
Innenbreite=60 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=4
Ummantelung=ohne
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Trennwände möglich=ja
Mit Bodenlochung=nein
Deckelbefestigung=verschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
140 mm
Produkt-Art:
T-Stück
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, abzweigstück (kabelrinne), 4012196461585, OBO Bettermann, 7215632, BSKH-FT090506
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 113,26*
€ 122,06*
€ 4,99*
ab € 120,45*
€ 130,40*
€ 4,95*
ab € 121,78*
€ 131,95*
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 135,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 229,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,18*
€ 265,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,78*
€ 265,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 256,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,60*
€ 240,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.