Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215716 Montagezubehör 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1964650-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215716
EAN/GTIN:
     4012195958918
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo
Zugentlastung 440x220x160mm

Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung. Für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung und Kennzeichnungsschild

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Werkstoff=sonstige
Oberfläche=sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich=ja
Kunststoffummantelt=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012195958918, OBO Bettermann, 7215716, ZSE90-35-17
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 76,73*
€ 86,26*
€ 4,99*
ab € 80,43*
€ 90,76*
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 92,61*
€ 5,90*
ab € 85,52*
€ 96,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 111,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 125,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 113,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.