Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ESYLUX AF S 300 ws Außenstrahler Hochvolt-Halogenlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1964479-BP
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EL10519208
EAN/GTIN:
     4015120519208
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Esylux Halogenstrahler 300W AF S 300 ws

Halogenstrahler 300 Watt. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane). Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 253 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ: Hochvolt-Halogenlampe · Material: Aluminium · Produkt-Art: Außenstrahler · Produktabmessung, Breite: 177 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels=A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels=E
Energieeffizienzklassen-Spektrum=A++ bis E
Geeignet für Wandmontage=ja
Geeignet für Pendelaufhängung=nein
Geeignet für Deckenmontage=nein
Geeignet für Traversenmontage=nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage=nein
Geeignet für Stromschienenmontage=nein
Geeignet für Klemmmontage=nein
Verstellbarkeit=schwenkbar
Mit Bewegungsmelder=nein
Mit Lichtsensor=nein
Leuchtmittel=HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel=nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl=1
Fassung=R7s
Werkstoff des Gehäuses=Aluminium
Gehäusefarbe=weiß
Spannungsart=AC
Nennspannung=207..253 V
Betriebsgerät=nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät=ja
Dimmung 1-10 V=nein
Dimmung DALI=nein
Dimmung DMX=nein
Dimmung Netzspannungsmodulation=nein
Dimmung Phasenabschnitt=nein
Dimmung Phasenanschnitt=ja
Dimmung programmierbar=nein
Ohne Dimmfunktion=nein
Reflektor=hochglänzend
Lichtverteilung=symmetrisch
Ausstrahlungswinkel=breitstrahlend 41-80°
Schutzart (IP)=IP44
Schutzklasse=I
Geeignet für Lampenleistung=48..150 W
Breite=177 mm
Höhe/Tiefe=150 mm
Länge=212 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"=nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
177 mm
1c. Marke:
ESYLUX
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Hochvolt-Halogenlampe
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Betriebsspannung:
253 V
Schutzklasse:
I
Produkt-Art:
Außenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 23,01*
€ 26,97*
€ 4,99*
ab € 24,03*
€ 28,15*
€ 7,90*
ab € 24,42*
€ 28,61*
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 29,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EL10519406
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.