Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215278 Endstück (B x H) 380 mm x 185 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1963310-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215278
EAN/GTIN:
     4012195430483
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Endstück

Endstück für Brandschutzkanal, inkl. anteiligem Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
380 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012195430483, OBO Bettermann, 7215278, BSK-E121026
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 42,57*
1
€ 7,90*
ab € 37,54*
€ 42,99*
1
€ 4,99*
ab € 40,11*
€ 45,73*
1
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 46,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 49,55*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.