Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215272 Endstück (B x H) 230 mm x 130 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1963308-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215272
EAN/GTIN:
     4012195430438
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Endstück

Endstück für Brandschutzkanal, inkl. anteiligem Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Weitere technische Daten: Ausführung=links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt=90
Außenhöhe=130 mm
Außenbreite=230 mm
Innenhöhe=50 mm
Innenbreite=110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=4
Ummantelung=ohne
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
230 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012195430438, OBO Bettermann, 7215272, BSK-E120511
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 26,89*
€ 31,19*
€ 4,99*
ab € 28,72*
€ 33,24*
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 33,92*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,79*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.