Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216520 Montagezubehör 1 St. Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1963180-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216520
EAN/GTIN:
     4012196620173
Suchbegriffe:
Aussenecke
Aussenecke Brandschutzkanal
obo bettermann aussenecke
Außeneck 40x70

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0407 als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.

Technische Daten:
Farbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Winkel=90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=nein
Deckelbefestigung=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012196620173, OBO Bettermann, 7216520, BSKM-AE 0407
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 51,17*
€ 58,56*
€ 4,99*
ab € 54,48*
€ 62,75*
€ 4,95*
ab € 55,08*
€ 63,52*
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 64,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 74,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.