Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216372 Montagezubehör 1 St. Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1962724-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216372
EAN/GTIN:
     4012195917397
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Installationsbügel BSKM-BD 0711 für Deckenmontage 70x110

Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Deckenmontage

Technische Daten:
Farbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Kanalhöhe innen=110 mm
Kanalbreite innen=70 mm
Werkstoff=Stahl
Befestigungsart=schraubbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: obo kabelkanal grau, obo installationskanal, installationskanal grau, 4012195917397, OBO Bettermann, 7216372, BSKM-BD 0711
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 2,98*
10
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,13*
10
€ 4,50*
ab € 2,78*
€ 3,17*
10
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 3,45*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.