Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216360 Endstück (B x H) 174 mm x 75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961353-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216360
EAN/GTIN:
     4012195917342
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
OBO Endstück BSKM-VK 0711 70x110

Endstück zum rauchdichten Verschluss des BSKM bei direkter Wand- und Deckenmontage. In Verbindung mit Auflager BSKM-AD (separat zu bestellen) kann das Endstück auch bei auch bei abgehängter Montage eingesetzt werden. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
174 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, 4012195917342, OBO Bettermann, 7216360, BSKM-VK 0711
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 36,06*
€ 41,23*
€ 5,95*
ab € 38,47*
€ 43,84*
€ 4,99*
ab € 38,55*
€ 43,91*
€ 4,95*
ab € 38,99*
€ 44,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,91*
€ 52,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 58,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.