Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216510 Montagezubehör (B x H) 70 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1960986-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216510
EAN/GTIN:
     4012196462094
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtungsring
Installationskanal
Kabelkanal
OBO Verbinder St bandverz. inkl. Dichtring BSKM

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluß der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Weitere technische Daten: Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=40 mm
Außenbreite=70 mm
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
Farbe=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
70 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,49*
€ 4,99*
ab € 5,43*
€ 6,93*
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 6,93*
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216410
ab € 11,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216310
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.