Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215702 Montagezubehör 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1960573-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215702
EAN/GTIN:
     4012195958857
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelabschottung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
OBO Vertr Zugentlastung 340x160x140mm ZSE90-25-11

Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung. Für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung und Kennzeichnungsschild

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Werkstoff=sonstige
Oberfläche=sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich=ja
Kunststoffummantelt=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung obo, 4012195958857, OBO Bettermann, 7215702, ZSE90-25-11
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 57,83*
€ 64,92*
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 59,97*
€ 67,40*
€ 6,95*
ab € 59,98*
€ 67,41*
€ 4,99*
ab € 60,73*
€ 68,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 91,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,18*
€ 89,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 84,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.