Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec USB-RS232-TTl Stick USB-RS232-TTl Stick Schnittstellenwandler USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196049-BP
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     USB-RS232-TTl Stick
EAN/GTIN:
     4016138706154
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
niederspannung schnittstellenwandle...
Deditec USB-RS232-TTl Stick USB-RS232-TTl Stick Schnittstellenwandler USB,RS-232

USB-RS232-TTL Stick

Serieller Converter für USB zu RS-232 im TTL Format
Galvanisch getrennt
Inkl. Linux Treiber und Windows VCP (Virtueller COM Port)

Dieser USB-Umsetzer auf RS-232 mit TTL-Pegel ist ideal für z. B. Debugging Zwecke an Microcontroller-Schaltungen. Er überträgt serielle Daten mit TTL-Pegel über die USB-Schnittstelle. Durch die galvanische Trennung wird zudem Ihr Prozessor-Board in hohem Maße geschützt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Schnittstellen (Bauelemente): USB,RS-232

Weitere Informationen:
Marke:
Deditec
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | RS-232
Herst.-Teilenr.:
USB-RS232-TTl Stick
Typ (Hersteller-Typ):
USB-RS232-TTl Stick
Betriebsspannung:
5 V/DC
Produkt-Art:
Schnittstellenwandler
Weitere Suchbegriffe: Deditec, USB-RS232-TTl Stick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 119,34*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 119,35*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 217,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.