Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216350 Montagezubehör (B x H) 220 mm x 110 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1960015-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216350
EAN/GTIN:
     4012195917328
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelbogen
Etage steigend 70x110mm

Zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Weitere technische Daten: Winkel=45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=110 mm
Außenbreite=220 mm
Innenbreite=117 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
Farbe=sonstige
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=nein
Deckelbefestigung=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
220 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 61,81*
€ 66,75*
€ 5,95*
ab € 65,88*
€ 70,91*
€ 4,99*
ab € 66,16*
€ 71,19*
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 71,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 88,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.