Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215603 Bogen (B x H) 140 mm x 120 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959296-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215603
EAN/GTIN:
     4012196461523
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbogen
Installationskanal
Kabelkanal
Bogen 90 Grad für BSKH 50x60mm, I90/E30

Bogen 90° für BSKH I90/E30, gem. DIN 4102 Teil 11 und Teil 12, zur Installation auf OBO-Montagesystemen. Formteile müssen durch zusätzliche Ausleger unterstützt werden. Inkl. fertig montierter Verbinder an beiden Kanalenden, 3 x 1 m selbstklebender Dichtungsstreifen und Verbindungsschrauben.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bogen · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
140 mm
Produkt-Art:
Bogen
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Wandausleger, obo kabelkanal grau, wandausleger obo, installationskanal grau, 4012196461523, OBO Bettermann, 7215603, BSKH-FB090506
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 101,60*
€ 112,78*
€ 4,99*
ab € 108,16*
€ 120,22*
€ 4,95*
ab € 109,37*
€ 121,62*
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 124,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 203,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,33*
€ 235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,90*
€ 209,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.