Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216631 Montagezubehör (B x H) 254 mm x 105 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1959292-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216631
EAN/GTIN:
     4012196532216
Suchbegriffe:
Längenanpassstück Brandschutzkanal
Längenanpaßstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierstück

Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 1025 auf BSKM 0711. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
254 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 75,82*
€ 81,55*
€ 4,95*
ab € 75,92*
€ 81,66*
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 83,17*
€ 5,90*
ab € 78,39*
€ 84,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 132,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,97*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 143,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.