Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216642 Montagezubehör (B x H) 360 mm x 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957947-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216642
EAN/GTIN:
     4012196532322
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Etage steigend

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10. Inklusive Dichtungen und Muttern zum Verbinden der Kanalstrecken und zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Weitere technische Daten: Winkel=45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=250 mm
Außenbreite=360 mm
Innenbreite=257 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
RAL-Nummer=9010
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
360 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, 4012196532322, OBO Bettermann, 7216642, BSKM-ES 1025RW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 139,22*
€ 157,34*
€ 4,95*
ab € 139,72*
€ 157,94*
€ 5,90*
ab € 143,96*
€ 162,78*
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 163,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 250,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,59*
€ 290,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 286,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 271,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 257,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.