Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215318 Montagezubehör 25 St. Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1956132-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215318
EAN/GTIN:
     4012196896172
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO Trennwinkel BSK-W0521 für Brandschutzkanal BSK

Als Installationshilfe für das Einlegen der Kabel bei der Wandmontage werden Trennwinkel eingesetzt. Diese Trennwinkel werden nach der Kanalmontage an den Schraubankern zur Kanalmontage befestigt

Technische Daten:
Farbe: Metall · Inhalt: 25 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Weitere technische Daten: Kanalhöhe innen=50 mm
Kanalbreite innen=210 mm
Werkstoff=Stahl
Befestigungsart=schraubbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Metall
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: obo kabelkanal grau, obo installationskanal, installationskanal grau, 4012196896172, OBO Bettermann, 7215318, BSK-W0521
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 27,20*
€ 30,94*
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 31,05*
€ 5,95*
ab € 28,86525*
€ 32,78525*
€ 5,90*
ab € 29,0625*
€ 33,0025*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,58*
€ 36,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,89*
€ 42,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 41,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,94*
€ 39,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 38,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,58*
€ 37,79
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215324
ab € 32,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215330
ab € 38,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215312
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.