Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215545 Montagezubehör (B x T) 220 mm x 150 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1956131-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215545
EAN/GTIN:
     4012196026289
Suchbegriffe:
Schiebemuffe Brandschutzkanal
OBO Wandanschlusskragen BSK-K1016 für BSK I90

Wandanschlusskragen für Brandschutzkanal aus Glasfaser-Leichtbeton, zur Führung von Leitungen in Flucht- und Rettungswegen oder im Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12, die Feuerwiderstandsdauer beträgt 90 Minuten für die I-Klassifizierung und 30 Minuten im Funktionserhalt.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Weitere technische Daten: Breite=220 mm
Tiefe=150 mm
Ausführung=universal
Montageart des Kanals=Wand
Werkstoff=sonstige
Werkstoffgüte=sonstige
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=sonstige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012196026289, OBO Bettermann, 7215545, BSK-K1016, Kabelschacht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 15,09*
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 16,30*
1
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 17,36*
1
€ 4,50*
ab € 14,78*
€ 17,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 25,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215533
ab € 10,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215537
ab € 11,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215541
ab € 11,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215549
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.