Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216310 Montagezubehör (B x H) 110 mm x 70 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955946-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216310
EAN/GTIN:
     4012195917243
Suchbegriffe:
Schiebemuffe Brandschutzkanal
OBO Verbinder m.Dichtung f. BSKM-VD 0711Wand-u.Deckenmontage 70x110

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluß der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
110 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012195917243, OBO Bettermann, 7216310, BSKM-VD 0711
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 7,46*
€ 9,14*
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 9,29*
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 9,34*
14 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 9,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216410
ab € 11,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216510
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.