Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216366 Montagezubehör (B x H) 174 mm x 78 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955565-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216366
EAN/GTIN:
     4012196462179
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
T-Reduzierabzweig inkl. Dichtung

Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 0711, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Weitere technische Daten: Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal=120
Außenhöhe=78 mm
Außenbreite=174 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten=3
Ummantelung=Stahl
Oberfläche=bandverzinkt
Farbe=sonstige
Trennwände möglich=nein
Mit Bodenlochung=ja
Deckelbefestigung=verschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
174 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, T-Stück Brandschutzkanal, kabelkanal verzinkt obo, installationskanal verzinkt, obo installationskanal, 4012196462179, OBO Bettermann, 7216366, BSKM-TR 0711
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 61,86*
€ 67,85*
€ 4,99*
ab € 66,13*
€ 71,00*
€ 4,95*
ab € 66,93*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 72,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 87,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 99,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.