Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216644 Endstück (B x H) 314 mm x 105 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955217-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216644
EAN/GTIN:
     4012196532346
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Endstück

Endstück zum rauchdichten Verschluss des BSKM 1025 bei direkter Wand- und Deckenmontage. In Verbindung mit Auflager BSKM-AD 1025 (separat zu bestellen) kann das Endstück auch bei auch bei abgehängter Montage eingesetzt werden. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 314 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
314 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
314 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012196532346, OBO Bettermann, 7216644, BSKM-VK 1025RW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 63,90*
€ 70,88*
€ 4,99*
ab € 68,41*
€ 75,65*
€ 4,95*
ab € 69,24*
€ 76,53*
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 77,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 101,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 98,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.