Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7216608 Montagezubehör (B x H) 174 mm x 135 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955216-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216608
EAN/GTIN:
     4012196532599
Suchbegriffe:
Innenecke
Innenecke Brandschutzkanal
obo bettermann innenecke
Inneneck

Das Inneneck ermöglicht bei direkter Wand- und Deckenmontage die Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 in Ecken. Inklusive Dichtungen zum Abdichten der Fugen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Montagezubehör · Produktabmessung, Breite: 174 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
174 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Außen-Breite:
174 mm
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012196532599, OBO Bettermann, 7216608, BSKM-IE 0711RW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 58,35*
€ 64,53*
€ 4,99*
ab € 62,30*
€ 68,67*
€ 4,95*
ab € 63,03*
€ 69,25*
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 69,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 86,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.