Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OBO Bettermann 7215274 Endstück (B x H) 330 mm x 130 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955176-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215274
EAN/GTIN:
     4012195430445
Suchbegriffe:
Endstück Brandschutzkanal
Endstück

Endstück für Brandschutzkanal, inkl. anteiligem Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Endstück · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Weitere technische Daten: Art des Zubehörs=Verbinder, Werkstoff=Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
1c. Marke:
OBO Bettermann
Farbe:
grau
Außen-Breite:
330 mm
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: 4012195430445, OBO Bettermann, 7215274, BSK-E120521
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 32,39*
€ 37,34*
€ 4,99*
ab € 34,63*
€ 39,79*
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 40,20*
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 40,46*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 48,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 56,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 54,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 50,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 49,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.