Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympia IC 1285 Z 5965 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954187-BP
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     4030152059652
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
LAN,WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1280 x 720 Pixel Olympia IC 1285 Z 5965

Über Funkmodul mit Prohome und Protect System kombinierbar
Plug & Play Installation
5fach optischer Zoom

Nutzen Sie die Olympia IP Kameras um Ihr Zuhause auch mobil immer im Blick zu haben.

Empfangen Sie ein Livebild in HD-Auflösung (maximal 720p) und erhalten Sie bei Alarmierungen umgehend eine Push-Mitteilung auf Ihr mobiles Gerät.
IP-Kamera mit integrierter LAN/WLAN-Einheit und 868-MHz-Funksender/-empfänger. Unabhängiger Betrieb oder mit Olympia Alarmanlagen 6xxx/9xxx-Serie möglich.

Ausstattung:
Einfache Bedienung mit der Olympia-App ProHomeIPC · Bewegungserkennung · Kameraaktivierung durch Protect-Alarmanlage bei ausgelöstem Sensor · Plug & Play Installation im P2P-Verfahren · Audio und Video Intercom-Funktion über Smart Phone · Push-Mitteilung auf APP (Funktion im Smartphone eingeschaltet und aktiviert) · IR Cut für optimale Bildqualität · WEP&WPA Verschlüsselung · microSD-Kartenfach (microSD-Karte nicht in Lieferumfang enthalten) · Wandmontage möglich · Stromversorgung über externes Netzteil.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1280 x 720 Pixel · Blickwinkel: 67 ° · Brennweite: 4 - 9 mm · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Silber · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Tiefe: 96 mm · Sensorgröße: 5.1 mm (1/5") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 32 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit optischem Zoom,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit Schwenk-/Neigefunktion · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Schwenkbar: 330° horizontal / 80° vertikal · Anzahl IR-LEDs: 11 · Kompressionsformat: H.264 · 5facher optischer Zoom · Betriebstemperatur: 0 - 55 °C · Übertragungsart: LAN,WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Netzteil,Funkempfänger,Netzwerkkabel,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 144 x 96 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
96 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Auflösung (max.):
1280 x 720 Pixel
1c. Marke:
Olympia
Blickwinkel:
67 °
Farbe:
grau
Brennweite:
4 - 9 mm
Sensorgröße:
5.1 mm (1/5")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit optischem Zoom | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit Schwenk-/Neigefunktion
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 32 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Auflösung vertikal:
720 Pixel
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,75*
ab € 96,88*
€ 109,49*
€ 6,78*
ab € 101,86*
€ 109,54*
€ 3,80*
ab € 101,93*
€ 109,61*
€ 4,95*
ab € 103,79*
€ 111,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 135,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
MB-MC32GA/EU
ab € 5,81*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,77*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.