Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1953785-BP Herst.-Nr.: DA-73101 EAN/GTIN: 4016032306450 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Buchse,USB-A Stecker 15.00 m Schwarz mit USB,mit Verlängerungskabel DA-73101
USB 2.0 Repeater Kabel / Extender, USB-A-Stecker auf USB-A-Buchse, Kabellänge 15 m
Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A-Stecker auf USB-A-Buchse, Kabellänge 25,0 m USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
Erweitert die maximal zulässige Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 15 Meter.
Ausstattung: Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps) Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung Unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB,USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Buchse,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit USB,mit Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A · Weitere technische Daten: Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1 USB-A-Stecker - USB-A-Buchse, Kabellänge 15 m USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
Lieferumfang: USB 2.0 Repeater-Kabel Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Buchse A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Buchse | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit USB | mit Verlängerungskabel | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 16,13* | € 21,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,49* | € 21,39* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 16,41* | € 21,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 16,78* | € 22,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,16* | € 29,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|