Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Pavilion 24-xa1005ng 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC AMD Ryzen 7 3750H 8 GB 1024 GB 512 GB SSD AMD Radeon Vega Grap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1953669-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6EW34EA#ABD
EAN/GTIN:
     193808608384
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
HP All-in-One PC Pavilion 24-xa1005ng

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen 7 () (4 x 2.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 1 TB HDD Festplatte und 512 GB SSD Speicher

Grafik: AMD Radeon Vega Graphics Vega 10
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Ein leistungsstarker All-in-One-PC für Unterhaltung und Produktivität
Machen Sie die digitale Welt zur Schaltzentrale Ihres Hauses – mit dem außergewöhnlich konzipierten Pavilion All-in-One-PC. Eine integrierte Pop-up-Kamera schützt, was Ihnen am wichtigsten ist, sodass Sie sorgenfrei arbeiten und spielen können.
Mit dem Pavilion All-in-One-PC wird die digitale Welt zur Schaltzentrale Ihres Hauses – die integrierte Pop-up-Kamera schützt dabei, was Ihnen am wichtigsten ist.

Erreichen Sie mehr
Alle Ihre Aktivitäten lassen sich mit der Performance eines leistungsstarken PC einfacher und schneller als je zuvor erledigen. Mit dem neuesten Prozessor und der fortschrittlichen Grafikkartenoption verfügen Sie über die Leistung, die Sie für Ihre täglichen Aufgaben benötigen.

Form und Funktion in perfektem Einklang
Mit einem modernen Rahmen und Materialakzenten beeindruckt dieser All-in-One-PC in jeder Umgebung. Sein ultraflaches Profil nimmt nur wenig Platz in Anspruch und der Aluminiumfuß sorgt für maximale Langlebigkeit.

Kinoreifer Sound. Perfekte Darstellung.
Hohe Video- und Fotoqualität durch einen Full HD Screen mit schmaler Blende. Sattes, authentisches Akustik-Erlebnis mit zwei Lautsprechern, die von Experten von B&O PLAY speziell abgestimmt wurden.

FHD IPS-Display
Genießen Sie kristallklare Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Mit dem 178-Grad-Betrachtungswinkel und einer brillanten Auflösung von 1.920 x 1.080 werden Ihre bevorzugten Inhalte immer perfekt angezeigt.

Festplattenspeicher
Sie können Ihre Sammlung digitaler Filme, Songs und Bilder problemlos erweitern. Dank großzügiger Speicheroptionen können Sie alles speichern und haben immer noch ausreichend Speicherplatz übrig.

Ausstattung:
60.5 cm (23.8 Zoll) Farbdisplay mit IPS-Technologie und LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · AMD Ryzen™ 7 3750H (bis zu max. 4 GHz Boost-Taktung, 4 MB Cache) · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · AMD Radeon Vega 10 Grafikkarte · 1 TB HDD Festplatte · Schneller 512 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Home · Bluetooth® 4.2 · 2 x HDMI™ · 3-in-1 Kartenleser · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · LAN (10/100/1000 MBit/s) · 1 x RJ45 · 3 x USB 3.0 · 2 x USB-C™ 3.1 · WLAN 802.11 b/g/n/a/ac

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Farbe: Weiß · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 5.59 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 10 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 540.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 442.4 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3750H · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,HDMI™,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),RJ45,USB 3.0,USB-C™ USB 3.1,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Software im Lieferumfang: HP Audio Switch,HP Display Control,HP JumpStart,HP Connection Optimizer,Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat,McAfee LiveSafe™ kostenlose 30-Tage-Testversion · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Farbdisplay

Lieferumfang:
HP All-in-One PC Pavilion 24-xa,USB Tastatur,USB Maus,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja (integriert)
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
442.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
540.3 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | IPS-Technologie | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
Vega 10
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | RJ45 | USB 3.0 | USB-C™ USB 3.1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integriertes Mikrofon | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Multitouch-Display:
Nein
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
Software im Lieferumfang:
HP Audio Switch | HP Display Control | HP JumpStart | HP Connection Optimizer | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat | McAfee LiveSafe™ kostenlose 30-Tage-Testversion
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
3750H
Gewicht:
5.59 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, 193808608384, HP, 6EW34EA#ABD, Pavilion 24-xa1005ng, All-In-One
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 774,30*
€ 778,70*
€ 1,00*
ab € 791,55*
€ 796,28*
Frei Haus
ab € 795,10*
€ 799,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 824,24*
€ 829,29*
Frei Haus
ab € 783,18*
€ 837,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,29*
€ 986,8551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,24*
€ 980,8456
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.