Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIMESA V CF 8 9054740000 Abisoliermesser-Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-1952000-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9054740000
EAN/GTIN:
     4032248104512
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Technische Daten:
Gewicht: 0.01 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
0.01 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser weidmüller, 4032248104512, Weidmüller, 9054740000, AIMESA V CF 8, abisolierwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,32*
€ 589,65*
Frei Haus
ab € 543,37*
€ 595,39*
€ 5,90*
ab € 548,43*
€ 601,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 571,57*
€ 627,41*
€ 6,50*
ab € 577,00*
€ 633,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,41*
€ 727,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,87*
€ 702,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,57*
€ 663,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,68*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.