Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller HUEHABA 0.25 CA 100 C 1314520000 Abisoliermesser-Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-1951478-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1314520000
EAN/GTIN:
     4050118117585
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Technische Daten:
Gewicht: 92 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 92 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
92 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Crimpautomat, abisoliermesser weidmüller, 4050118117585, Weidmüller, 1314520000, HUEHABA 0.25 CA 100 C, abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,70*
€ 642,59*
Frei Haus
ab € 586,75*
€ 648,32*
€ 5,90*
ab € 591,81*
€ 654,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 682,49*
€ 5,90*
ab € 679,06*
€ 711,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,49*
€ 791,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,15*
€ 757,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,85*
€ 715,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,68*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.