Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AM-X 2625720000 Abmantelzange 25 bis 999 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     102-1951385-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2625720000
EAN/GTIN:
     4050118647914
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 25 bis 999 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 999 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 25 mm · Geeignet für: PVC-Rundkabel · Gewicht: 0.26 g · Produkt-Art: Abmantelzange · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 55 mm
Schnitttiefe: einstellbar bis 4,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
25 bis 999 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
PVC-Rundkabel
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
999 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
25 mm
Gewicht:
0.26 g
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4050118647914, Weidmüller, 2625720000, AM-X, abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 128,55*
€ 138,93*
€ 5,90*
ab € 129,29*
€ 139,77*
€ 4,45*
ab € 137,35*
€ 148,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 149,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,22*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,77*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 159,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.