Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller STRIPAX ULTIMATE XL 1512780000 Abisolierwerkzeug 2.5 bis 10 mm² 8 bis 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1950403-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1512780000
EAN/GTIN:
     4050118319934
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 2.5 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 8 bis 14 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 8 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 14 · Geeignet für: Leiter mit halogenfreier Isolation · Gewicht: 171.8 g · Längenanschlag (max.): 25 mm · Längenanschlag-Bereich: 25 mm (max) · Produkt-Art: Abisolierwerkzeug · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 99 mm
Leiterquerschnitt (Schneidleistung): 6 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Längenanschlag-Bereich:
25 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
8 bis 14
Arbeitsbereich-Querschnitt:
2.5 bis 10 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit halogenfreier Isolation
Längenanschlag (max.):
25 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
8 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
14
Gewicht:
171.8 g
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4050118319934, Weidmüller, 1512780000, STRIPAX ULTIMATE XL, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 89,36*
€ 93,16*
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 93,59*
Frei Haus
ab € 90,28*
€ 94,04*
€ 1,95*
ab € 88,75*
€ 95,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 128,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 143,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.