Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller ERME SPX UL 1471390000 Abisolierwerkzeug 0.25 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1950334-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1471390000
EAN/GTIN:
     4050118278248
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.25 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Gewicht: 20 g · Produkt-Art: Abisolierwerkzeug · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 11.2 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 23 mm
Farbe: orange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
11.2 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.25 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.25 mm²
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange 6mm2, 4050118278248, Weidmüller, 1471390000, ERME SPX UL, abisolierwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 34,34*
€ 7,90*
ab € 30,23*
€ 34,54*
€ 5,90*
ab € 32,04*
€ 36,61*
€ 5,90*
ab € 32,47*
€ 37,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 46,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 52,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 48,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.