Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIMESA V CA100 0.25-6 9050180000 Abisoliermesser-Ersatzmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller AIMESA V CA100 0.25-6 9050180000 Abisoliermesser-Ersatzmesser
Artikel-Nr.:
     102-1949602-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9050180000
EAN/GTIN:
     4008190343378
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Technische Daten:
Gewicht: 19 g · Produkt-Art: Abisoliermesser-Ersatzmesser · Produktabmessung, Breite: 43.8 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
43.8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Ersatzmesser
Weitere Suchbegriffe: Crimpautomat, abisoliermesser weidmüller, 4008190343378, Weidmüller, 9050180000, AIMESA V CA100 0.25-6, abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,72*
€ 305,47*
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 308,74*
€ 5,90*
ab € 279,64*
€ 314,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 327,94*
€ 5,90*
ab € 303,56*
€ 341,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,94*
€ 380,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,55*
€ 378,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,58*
€ 353,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,41*
€ 338,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,17*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.