Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller CRIMPFIX R VARIO 2580000000 Crimp- und Abisolierautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1949525-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2580000000
EAN/GTIN:
     4050118605846
Suchbegriffe:
Crimpautomat
crimpautomat weidmüller
Technische Daten:
Gewicht: 25.27 kg · Produkt-Art: Crimp- und Abisolierautomat · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Länge: 485 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 565 mm
Elektroanschluss: 100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Antrieb: elektropneumatisch
Druckluftanschluss: 5,5 bar
Abisolierbereich + Crimpbereich: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14)
Aderendhülsenlänge: 14/16 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.: 2,5 mm²
Crimplänge: 8/10 mm
Verbrauchsmaterial: verkettete Aderendhülsen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
485 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
25.27 kg
Produkt-Art:
Crimp- und Abisolierautomat
Weitere Suchbegriffe: 4050118605846, Weidmüller, 2580000000, CRIMPFIX R VARIO, abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 11.618,26*
Frei Haus
€ 12.688,81*
€ 5,90*
€ 13.075,40*
Lager 102
Frei Haus
€ 13.650,09*
€ 5,90*
€ 14.241,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.650,09*
€ 15.834,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,87*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,05*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.