Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Tragschienenschneider 1318510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1948594-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1318510000
EAN/GTIN:
     4050118124057
Suchbegriffe:
4050118124057
Weidmüller
1318510000
TSD 35
Tragschienenschneider

Technische Daten:
Gewicht: 16000 g · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Gewicht:
16000 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 803,33*
€ 822,72*
€ 7,90*
ab € 803,34*
€ 822,73*
Frei Haus
ab € 827,13*
€ 846,51*
€ 4,95*
ab € 827,13*
€ 846,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 948,11*
€ 967,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,71*
€ 1.122,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,11*
€ 1.099,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.