Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell PowerEdge R740 Server Intel® Xeon Silver 4110 16 GB 600 GB HDD Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947796-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     C1DMD
EAN/GTIN:
     5397184087343
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell rack server
rack server
Intel® Xeon Silver 4110 (8 x 2.1 GHz) Prozessor
600 GB HDD / 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Beschleunigen Sie Ihre Anwendungen
Maximieren Sie die Anwendungsleistung durch die optimale Mischung aus Beschleunigerkarten, Massenspeicher und Rechenleistung auf einer für VDI optimierten 2-HE-Plattform mit zwei Sockeln.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 24 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 3072 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SAS · Festplatte 1 Drehzahl: 10000 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 600 GB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 600 GB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 48.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.68 cm · Produktabmessung, Tiefe: 75.13 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 11 MB · Prozessor / Generation: Skylake · Prozessor / Model: 4110 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,60 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 2.0,USB 3.0,Seriell (9pol.),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 2 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
75.13 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.68 cm
Produktabmessung, Breite:
48.2 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
600 GB
Grafikkarten Typ:
Matrox
Festplatte 1 Anschluss:
SAS
Festplatte 1 Kapazität:
600 GB
Festplatte 1 Drehzahl:
10000 U/min
Schnittstellen: VGA:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
24
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
G200
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 2.0 | USB 3.0 | Seriell (9pol.) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Generation:
Skylake
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | 60
Mainboard-Steckplätze:
4x PCIe 3.0 x8
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
3072 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
4110
Prozessor / Cache:
11 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Dell, C1DMD, PowerEdge R740
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.921,38*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.943,66*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.049,45*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.059,42*
pro Paket
€ 1,00*
€ 2.072,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,45*
€ 2.438,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
405-AAES
ab € 125,29*
Zubehör
Dell
K085T
ab € 140,01*
Zubehör
Dell
330-BBLS
ab € 77,38*
Zubehör
Dell
330-BBLT
ab € 84,86*
Zubehör
Dell
384-BBSD
ab € 33,93*
Zubehör
Dell
385-BBKJ
ab € 50,83*
Zubehör
Dell
385-BBKK
ab € 91,64*
Zubehör
Dell
385-BBKL
ab € 213,70*
Zubehör
Dell
385-BBLF
ab € 45,11*
Zubehör
Dell
PER740_3833V
ab € 693,42*
Zubehör
Dell
PER740_3733V
ab € 1.754,62*
Zubehör
Dell
PER740_3933V
ab € 1.224,40*
Zubehör
Dell
PER740_4033V
ab € 2.417,07*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 235,96*
Zubehör
Dell
PER740_3835V
ab € 1.112,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.