Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Camelion 30200055 S32 2in1 Spotlight LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 3 W 230 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947449-BP
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     30200055
EAN/GTIN:
     4260216456718
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Handleuchte S32, 2in1 Spotlight

Spotlight mit 2 Leuchtstärken
COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend
Handgriff in zwei Positionen schwenkbar

Praktischer und robuster Handscheinwerfer mit Spot-LED und seitlicher COB-LED. Die COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend. Der Handgriff ist in zwei Posotionen schwenkbar und ein Aufhängebügel an der Endkappe ermöglicht zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Spotlight mit 2 Leuchtstärken · COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend · Handgriff in zwei Positionen schwenkbar · Aufhängebügel an der Endkappe · Robustes Gehäuse

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 2 · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (3x), inkl. · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 324 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 230 lm · Produkt-Art: Arbeitsleuchte · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Handleuchte · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 178 x 98 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Camelion
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom (Lumen):
230 lm
Leistung:
3 W
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (3x), inkl.
Gewicht:
324 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, arbeitsleuchte camelion, led spot, arbeitsscheinwerfer led, Camelion, 30200055, S32 2in1 Spotlight, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 15,47*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 15,48*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 29,92*
€ 34,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.