Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz CAC-1371 10K UHD, 8K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947409-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1371
EAN/GTIN:
     8719214471149
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
club3D HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz CAC-1371 10K UHD,8K UHD HDMI-Kabel

Club 3D Ultra High Speed HDMI™ Kabel 10K 120Hz 48Gbps Stecker/Stecker 1 Meter

Erfüllt die Ultra High Speed HDMI ™ 2.1-Spezifikation
Kabel von professioneller Qualität mit abgeschirmten Metall-Anschlussköpfen und 30 AWG
Vergoldete Anschlüsse für maximale Leitfähigkeit
Rückwärts kompatibel zu früheren HDMI ™ Versionen
Unterstützt Display Stream Compression (DSC) 1.2
Unterstützt (U) HD Auflösungen bis zu 10K @ 120Hz (mit DSC 1.2)
Unterstützt erweiterten Audio Return Channel (eARC)
Unterstützt statische und dynamische HDR-Metadaten
Unterstützung für VRR, QMS, QFT und Auto Low Latency Mode

CAC-1371 - Das Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI ™ 2.1 Kabel ist für höchste Ansprüche ausgelegt hochwertige Video- und Audiosignale.

HDMI 2.1 Erhöhte Bandbreite bis 48 Gbps
Die Erhöhung der maximalen Bandbreite gegenüber früheren Versionen ist
erreicht durch Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (ab 6Gbps bis 12 Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 bis 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 10K bei 120Hz!
Neu in der 2.1-Spezifikation ist die Anzeige der Stream-Komprimierung
(DSC) 1.2, wird dies für Videoformate höher als 8K mit 4: 2: 0 verwendet.
Verbesserte Aktualisierungsrate:
-Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Lag, Stutter und Frame
Reißen für mehr flüssige Bewegung in Spielen
-Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die Verzögerung, die
kann zu leeren Bildschirmen führen, bevor Inhalt angezeigt wird
-Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenz.
HDMI 2.1 unterstützt auch statische und dynamische HDR-Metadaten.

Alle HDMI 2.1 Funktionen werden von diesem Club3D CAC-1371 Kabel voll unterstützt. Es ist Die ideale Lösung für das ultimative, zukunftssichere HDMI ™ -Erlebnis.

Ausstattung:
Konnektor 1: HDMI™ Typ A Stecker
Konnektor 2: HDMI™ Typ A Stecker

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 10K UHD,8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Ultra High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
10K UHD | 8K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 00841615101337, 08719214471149, club3D, CAC-1371
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 14,87*
1
€ 6,78*
ab € 14,11*
€ 14,90*
1
€ 4,50*
ab € 14,14*
€ 14,93*
3 Tage
24
1
€ 8,00*
ab € 14,22*
€ 15,01*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
ab € 9,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,46*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,43*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 43,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,85*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.