Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Speed N90180 Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor 60.5 cm (23.8 Zoll) EEK: A (A++ - E) Intel Core i7 i7-970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1947166-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     71202
EAN/GTIN:
     4061474067629
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Speed N90180 Desktop PC inkl. ASUS VZ249HE Monitor

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT Full HD 1920 x 1080 Pixel
Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 2 TB HDD Festplatte und 500 GB SSD Speicher

Grafik: Nvidia GeForce RTX2070 8 GB
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Ausstattung:
60.5 cm (23.8 Zoll) TFT-Farbdisplay mit IPS-Technologie und LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte · 2 TB HDD Festplatte · Schneller 500 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Home · 1 x Audio-Line-in · 1 x Audio-Line-out · 2 x DisplayPort · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 2 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 2 x USB 2.0 · 5 x USB 3.0 · 2 x USB 3.1 · 1 x USB-C™

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bezeichnung Monitor: ASUS VZ249HE · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT · Display-Format: 16:9 · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 600 W · Panel-Technologie: IPS LED · Produkt-Art: Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Reaktionszeit: 5 ms · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,DisplayPort,HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,USB-C™,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen (Monitor): HDMI®,VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
CSL Computer Speed N90180 Desktop PC,ASUS VZ249HE Monitor,Gaming-Tastatur,Gaming-Maus,Netzteil,HDMI Kabel 2 m

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
80000000 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | IPS-Technologie | LED-Backlight | TFT
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display-Art:
TFT
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.6 GHz / max. 4.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Energieeffizienzklasse:
A (A++ - E)
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | DisplayPort | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen (Monitor):
HDMI® | VGA
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Z390
Monitor-Besonderheiten:
Full HD-Auflösung | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | RGB LED Beleuchtung | VR Ready | Wartungsfreie Wasserkühlung
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Multitouch-Display:
Nein
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
600 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Bezeichnung Monitor:
ASUS VZ249HE
Prozessor / Model:
i7-9700K
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Nein
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor
Weitere Suchbegriffe: 4061474067629, CSL Computer, 71202, Speed N90180, set pc und monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.921,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 111,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,91*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,12*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,33*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 58,03*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,19*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,20*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,08*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 17,87*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.