Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CSL Computer Speed N70140 Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor 60.5 cm (23.8 Zoll) EEK: A (A++ - E) Intel Core i5 i5-960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1947164-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     71196
EAN/GTIN:
     4061474067605
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Speed N70140 Desktop PC inkl. ASUS VZ249HE Monitor

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT Full HD 1920 x 1080 Pixel
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,6 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 1 TB HDD Festplatte und 240 GB SSD Speicher

Grafik: Nvidia GeForce RTX2060 6 GB
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Ausstattung:
60.5 cm (23.8 Zoll) TFT-Farbdisplay mit IPS-Technologie und LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,6 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · Nvidia GeForce RTX2060 6 GB Grafikkarte · 1 TB HDD Festplatte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Home · 1 x Audio-Line-in · 1 x Audio-Line-out · 2 x DisplayPort · 1 x DVI · 2 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 2 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 1 x PS/2 · 1 x RJ45 · 2 x USB 2.0 · 6 x USB 3.1

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bezeichnung Monitor: ASUS VZ249HE · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT · Display-Format: 16:9 · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2060 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · Panel-Technologie: IPS LED · Produkt-Art: Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor · Prozessor: Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,6 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9600K · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Reaktionszeit: 5 ms · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,DisplayPort,DVI,HD-Audio,HDMI™,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen (Monitor): HDMI™,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
CSL Computer Speed N70140 Desktop PC,ASUS VZ249HE Monitor,Gaming-Tastatur,Gaming-Maus,Netzteil,HDMI Kabel 2 m

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Farbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
80000000 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | IPS-Technologie | LED-Backlight | TFT
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display-Art:
TFT
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
6 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Energieeffizienzklasse:
A (A++ - E)
Grafikkarten-Modell:
RTX2060
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | DisplayPort | DVI | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Schnittstellen (Monitor):
HDMI® | VGA
Mainboard-Chipsatz:
Intel® Z370
Monitor-Besonderheiten:
Full HD-Auflösung | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | VR Ready | Wartungsfreie Wasserkühlung
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Multitouch-Display:
Nein
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9600K Prozessor (bis zu 4,6 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Bezeichnung Monitor:
ASUS VZ249HE
Prozessor / Model:
i5-9600K
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Nein
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor
Weitere Suchbegriffe: komplettsysteme 1tb, komplett-pc, 4061474067605, CSL Computer, 71196, Speed N70140, set pc und monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,17*
€ 1.769,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,12*
€ 1.732,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 101,16*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,31*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 58,48*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 12,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,12*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 10,19*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 18,46*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,32*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.