Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Sprint N50060 Midi-Tower PC Set mit Monitor 59.9 cm (23.6 Zoll) EEK: A (A++ - E) AMD Ryzen™ 3 2200G 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1947163-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     71193
EAN/GTIN:
     4061474067599
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Sprint N50060 Desktop PC inkl. ASUS VS247NR Monitor

Display: 59.9 cm (23.6 Zoll) Farbdisplay,LED-Backlight,TFT Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen™ 3 (2200G) (4 x 3.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 240 GB SSD

Grafik: AMD Radeon Vega 8 2 GB
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Ausstattung:
59.9 cm (23.6 Zoll) TFT-Farbdisplay mit LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · AMD Ryzen™ 3 2200G (bis zu 3.7 GHz mit Turbo-Boost-Technik, 4 MB Cache) · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · AMD Radeon Vega 8 Grafikkarte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Betriebssystem: Windows® 10 Home · HD-Audio · LAN (10/100/1000 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · 1 x Audio-Line-in · 1 x Audio-Line-out · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 2 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 2 x USB 2.0 · 6 x USB 3.1 · 1 x VGA

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bezeichnung Monitor: ASUS VS247NR · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 59.9 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,LED-Backlight,TFT · Display-Format: 16:9 · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: Vega 8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Panel-Technologie: TN LED · Produkt-Art: Midi-Tower PC Set mit Monitor · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 2200G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · Reaktionszeit: 5 ms · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1,VGA,WLAN 802.11 b/g/n · Schnittstellen (Monitor): DVI,VGA · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
CSL Computer Sprint N50060 Desktop PC,ASUS VS247NR Monitor,Wireless Tastatur,Wireless Maus,Netzteil,HDMI Kabel 2 m

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Display-Diagonale (cm):
59.9 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
50000000 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
23.6 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | LED-Backlight | TFT
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display-Art:
TFT
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.5 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB 3.1:
6 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Energieeffizienzklasse:
A (A++ - E)
Grafikkarten-Modell:
Vega 8
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2
Schnittstellen (Monitor):
DVI | VGA
Mainboard-Chipsatz:
AMD® A320
Monitor-Besonderheiten:
Full HD-Auflösung | Neigbar
Panel-Technologie:
TN LED
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Multitouch-Display:
Nein
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Bezeichnung Monitor:
ASUS VS247NR
Prozessor / Model:
2200G
Betrachtungswinkel (hor.):
170 °
Betrachtungswinkel (ver.):
160 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Nein
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Midi-Tower PC Set mit Monitor
Weitere Suchbegriffe: 4061474067599, CSL Computer, 71193, Sprint N50060, set pc und monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,36*
€ 633,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,67*
€ 632,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,91*
€ 621,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,73*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,77*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,25*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,23*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,52*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,46*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 14,00*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.