Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Sprint N80040 Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor 60.5 cm (23.8 Zoll) EEK: A (A++ - E) AMD Ryzen™ 7 2700X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1947160-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     71183
EAN/GTIN:
     4061474067568
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Sprint N80040 Desktop PC inkl. ASUS VZ249HE Monitor

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: AMD Ryzen™ 7 () (8 x 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 1 TB HDD Festplatte und 240 GB SSD Speicher

Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Ausstattung:
60.5 cm (23.8 Zoll) TFT-Farbdisplay mit IPS-Technologie und LED-Backlight · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) · AMD Ryzen™ 7 2700X (bis zu 4.3 GHz mit Turbo-Boost-Technik, 16 MB Cache) · 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher · 1 TB HDD Festplatte · Schneller 240 GB SSD Speicher · Nvidia GeForce RTX2060 6 GB Grafikkarte · Betriebssystem: Windows® 10 Home · 1 x Audio-Line-in · 1 x Audio-Line-out · 3 x DisplayPort · 1 x HDMI™ · 1 x Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · 2 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 2 x PS/2 · 1 x RJ45 · 1 x USB 2.0 · 5 x USB 3.0 · 2 x USB 3.1

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bezeichnung Monitor: ASUS VZ249HE · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Farbdisplay,IPS-Technologie,LED-Backlight,TFT · Display-Format: 16:9 · Energieeffizienzklasse: A (A++ - E) · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2060 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 500 W · Panel-Technologie: IPS LED · Produkt-Art: Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: 2700X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · Reaktionszeit: 5 ms · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,DisplayPort,HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen (Monitor): HDMI®,VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)

Lieferumfang:
CSL Computer Sprint N80040 Desktop PC,ASUS VZ249HE Monitor,Gaming-Tastatur,Gaming-Maus,Netzteil,HDMI Kabel 2 m

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Nein
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
80000000 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Farbdisplay | IPS-Technologie | LED-Backlight | TFT
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Display-Art:
TFT
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.7 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Energieeffizienzklasse:
A (A++ - E)
Grafikkarten-Modell:
RTX 2060
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | DisplayPort | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen (Monitor):
HDMI® | VGA
Mainboard-Chipsatz:
AMD® B450
Monitor-Besonderheiten:
Full HD-Auflösung | Neigbar
Panel-Technologie:
IPS LED
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | VR Ready
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Multitouch-Display:
Nein
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Smart Card Reader:
Nein
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Bezeichnung Monitor:
ASUS VZ249HE
Prozessor / Model:
2700X
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Nein
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Midi-Tower Gaming PC Set mit Monitor
Weitere Suchbegriffe: komplettsysteme 1tb, 4061474067568, CSL Computer, 71183, Sprint N80040, set pc und monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.363,67*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,63*
€ 1.601,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,67*
€ 1.581,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,19*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,44*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,42*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,33*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,41*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,78*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 15,07*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 21,78*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,70*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,66*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.