Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HyCell 1600-0176 Pull-Light PL LED Camping-Leuchte 25 lm batteriebetrieben 50 g Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1946892-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0176
EAN/GTIN:
     4013674119288
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leselampe
LED-Leuchte Pull-Light

Mit Zugschalter
Einstellbare Kordel
Kompakt und leicht

Universelle LED-Leuchte mit absoluten Aufmerksamkeits-Faktor.
Die kompakte und leichte LED-Leuchte ähnelt einer Glühbirne mit Fassung. Die Kordel hat eine Länge von 1 m und kann so ziemlich überall befestigt werden. Egal ob auf der Gartenparty, im Zelt, im Schrank, im Keller oder Dachboden und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten wo eine kabellose Beleuchtung benötigt wird.

Ausstattung:
Mit Zugschalter · Einstellbare Kordel mit einer Länge von 1 m · Kompakt und leicht · Langlebige LED-Technik · Warmweiße LED · Robustes Gehäuse aus ABS- und PP-Kunststoff

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Batterien: 3 x Micro-Batterie (inkl.) · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtdauer (max.): 22 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 25 lm · Produkt-Art: Camping-Leuchte · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Pull-Light · 3 Micro-Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 55 mm x 160 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
1c. Marke:
HyCell
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtdauer (max.):
22 h
Lichtstrom (Lumen):
25 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Batterien:
3 x Micro-Batterie (inkl.)
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Camping-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Zugschalter, leselampe led ansmann, zugschalter, leselampe led, HyCell, 1600-0176, Pull-Light PL, LED-Lampe, LED-Deckenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 5,40*
3 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 4,07*
€ 5,42*
€ 4,40*
ab € 3,93*
€ 5,71*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,88*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1600-0174
ab € 3,91*
Ähnlich
Ansmann
1600-0175
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.