Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1934552-MU Herst.-Nr.: DA-70166 EAN/GTIN: 4016032435129 |
| |
|
|  |  |
 | USB Typ-C™ Serieller Adapter Verbindet serielle Geräte via USB Type-C™ an einen PC Produktvorteile: - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
Durch den DIGITUS® USB Type-C™ Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB Type-C™ Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB Type-C™-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschienensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB Type-C™ Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Technische Daten: - Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB Type-C™ zur Verfügung
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Kabellänge: 1m
- Chipsatz: FTDI / FT232RL
- Unterstützt Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, adapter rs232 usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,08* | € 16,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,39* | € 16,22* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 12,74* | € 16,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,34* | € 17,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,76* | € 19,39* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|