Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 134180 Batteriehalter 2x 26650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934353-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     134180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
XCell 134180 Batteriehalter 2x 26650

Zellenhalter für 2x 26650

Mehrere Zusammensteckbar
Schnelle und einfache Montage

Praktisch und einfach Akkupacks zusammenstellen oder Rundzellen in Gehäuse zu montieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Material (Details): Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 26650 · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Passend für Batteriegröße:
26650
Material (Details):
Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: XCell, 134180, 2holder26650, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
12
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 2,93*
1
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 3,07*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.