Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1934137-MU Herst.-Nr.: 39446 EAN/GTIN: 04040849394461 |
| |
|
|  |  |
 | Goobay USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß 39446
Lightning - USB-C® Lade- und Synchronisationskabel
schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen unterstützt Apple Schnelllademodus bis 87 W Datenkabel mit Hi-Speed USB-C® 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s Apple-MFI-Zertifizierung für uneingeschränkte Kompatibilität mit allen Lightning-Geräten
MFi-Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß
Ausstattung: MFi-Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Maximale Datenübertragungsrate | 0.48 Mbit/s | Technische Details | Kabeltyp | Rundkabel |  | USB-Stromversorgung bis zu | 7.5 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 9,00* | € 12,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,12* | € 12,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 9,03* | € 12,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,11* | € 12,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,22* | € 16,95* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|