Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934137-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     39446
EAN/GTIN:
     4040849394461
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Goobay Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Weiß

Lightning - USB-C® Lade- und Synchronisationskabel

schmale Stecker passen perfekt auch bei Verwendung von Schutzhüllen
unterstützt Apple Schnelllademodus bis 87 W
Datenkabel mit Hi-Speed USB-C® 2.0-Stecker mit bis zu 480 Mbit/s
Apple-MFI-Zertifizierung für uneingeschränkte Kompatibilität mit allen Lightning-Geräten

MFi-Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß

Ausstattung:
MFi-Kabel für Apple iPhone/iPad Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Apple Lightning · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Datenkabel,Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Datenkabel | Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | Apple Lightning
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb anschlusskabel, 04040849394461, Goobay, 39446, apple kabel, ipad kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 10,30*
1
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,00*
6 Tage
2773
1
€ 9,90*
ab € 7,89*
€ 11,07*
1
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 12,00*
Lager 102
857
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.