Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1934123-MU Herst.-Nr.: 66508 EAN/GTIN: 4040849665080 |
| |
|
|  |  |
 | SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0 zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 3A USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Zertifikate | Zertifizierung | WEEE, CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,11* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,66* | € 8,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 5,72* | € 8,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,43* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,75* | € 11,22* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|