Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CQ8076S Netzwerkkabel Blau 5 m Cat8.1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1934081-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ8076S
EAN/GTIN:
4052792052046
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Patchkabel PrimeLine, Cat.8.1, S/FTP, blau, 5 m" von LogiLink Professional
Die geschirmten Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen. Sie eignen sich aufgrund der hohen Qualität auch bestens für PoE und HDBaseT Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
163
1
€ 9,90*
ab € 4,02*
€ 5,96*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,36*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,02*
€ 7,36*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 7,36*
Lager 102
2 Tage
42
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 11,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2Direct CQ8022S Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8022S
€ 2,10*
Sonstiges
2Direct CQ8023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8023S
€ 2,09*
Sonstiges
2Direct CQ8026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8026S
€ 2,11*
Sonstiges
2Direct CQ8032S Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8032S
€ 2,57*
Sonstiges
2Direct CQ8033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8033S
€ 2,60*
Sonstiges
2Direct CQ8042S Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8042S
€ 3,05*
Sonstiges
2Direct CQ8043S Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8043S
€ 3,07*
Sonstiges
2Direct CQ8046S Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8046S
€ 3,10*
Sonstiges
2Direct CQ8053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8053S
€ 3,38*
Sonstiges
2Direct CQ8062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8062S
€ 4,28*
Sonstiges
2Direct CQ8063S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8063S
€ 4,25*
Sonstiges
2Direct CQ8072S Netzwerkkabel Grau 5 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8072S
€ 6,01*
Sonstiges
2Direct CQ8092S Netzwerkkabel Grau 10 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8092S
€ 9,22*
Sonstiges
2Direct CQ8096S Netzwerkkabel Blau 10 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8096S
€ 9,34*
Sonstiges
2Direct CQ8103S Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
2direct
CQ8103S
€ 12,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.