Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1934073-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8052S
EAN/GTIN:
     04052792051957
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Produktinformationen "Premium Cat.8.1 Patchkabel, hellgrau, 2m" von LogiLink Professional
Die neuen Cat.8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind rückwärtskompatibel zu Cat.6A, Cat.6 und Cat.5e Verbindungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
253
1
€ 9,90*
ab € 2,23*
€ 3,39*
1
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,21*
1
€ 6,78*
ab € 2,79*
€ 4,21*
1
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 4,59*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
CQ8022S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8023S
€ 2,09*
Sonstiges
2direct
CQ8026S
€ 2,11*
Sonstiges
2direct
CQ8032S
€ 2,57*
Sonstiges
2direct
CQ8033S
€ 2,60*
Sonstiges
2direct
CQ8042S
€ 3,05*
Sonstiges
2direct
CQ8043S
€ 3,05*
Sonstiges
2direct
CQ8046S
€ 3,09*
Sonstiges
2direct
CQ8053S
€ 3,41*
Sonstiges
2direct
CQ8062S
€ 4,30*
Sonstiges
2direct
CQ8063S
€ 4,27*
Sonstiges
2direct
CQ8072S
€ 6,05*
Sonstiges
2direct
CQ8092S
€ 9,28*
Sonstiges
2direct
CQ8096S
€ 9,30*
Sonstiges
2direct
CQ8106S
€ 12,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.