Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ8043S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 1.50 m Schwarz Halogenfrei 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1934071-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ8043S
EAN/GTIN:
     4052792052091
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
LogiLink CQ8043S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 8.1 S/FTP 1.50 m Schwarz Halogenfrei 1 St.

LogiLink Patchkabel CAT 8.1 geschirmt S/FTP, PoE++, schwarz, 1,50m

Typ: Premium Kategorie 8.1 Patchkabel
CAT 8.1 Class I - ISO11801 channel tested
Anwendung: 40G Base-T, PoE+, PoE++
Draht: 4 x 2 x 26/7 AWG blankes Kupfer
Schirmung: Gesamt Geflechtschirm, Paare in Metallfolie (PiMF)
Kabel: LSZH-Mantel, Außendurchmesser 6,8 mm
Stecker: RJ45, geschirmt, 50µ vergoldete Kontakte
Kabelfarbe: Schwarz

Die neuen CAT 8.1 Patchkabel von LogiLink eignen sich für Datenraten bis zu 40 Gbit/s. Sie entsprechen der Kategorie 8.1 nach ISO/IEC Linkklasse I. Jedes Kabel ist getestet, bis einschließlich 3m sogar im Channel Link. Diese Kabel sind abwärtskompatibel zu CAT 6A, CAT 6 und CAT 5e Verbindungen. Erhältlich in den Farben: Hellgrau/Schwarz/Blau und jeweils in den Längen: 0,50m/1,00m/1,50m/2,00m/3,00m/5,00m/10,00m.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 2000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 8.1 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s,100000 MBit/s

Lieferumfang:
1x CAT 8.1 Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
2000 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | 100000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 8.1
AWG:
26/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel, 04052792052091, LogiLink, CQ8043S, CQ8022S
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
126
1
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,03*
1
€ 6,78*
ab € 2,68*
€ 3,76*
1
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,11*
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,11*
Lager 102
137
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ8022S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CQ8023S
ab € 1,29*
Sonstiges
LogiLink
CQ8026S
ab € 1,33*
Sonstiges
LogiLink
CQ8032S
ab € 1,62*
Sonstiges
LogiLink
CQ8033S
ab € 1,67*
Sonstiges
LogiLink
CQ8036S
ab € 1,67*
Sonstiges
LogiLink
CQ8042S
ab € 1,92*
Sonstiges
LogiLink
CQ8046S
ab € 1,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ8052S
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ8053S
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ8056S
ab € 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CQ8062S
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
CQ8063S
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
CQ8066S
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
CQ8072S
ab € 4,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.